Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB185421

Global Industrial Distributeur de ruban adhésif portatif robuste ™, 7,6 cm de large

Description du produit
Ce dévidoir de ruban adhésif portatif permet un enroulement rapide et efficace du ruban adhésif sur des boîtes, des colis et autres articles de différentes tailles. Robuste, il est doté d'un rouleau en caoutchouc naturel qui maintient le ruban en place pendant le déroulement. Sa poignée en mousse rembourrée réduit la fatigue et l'inconfort de l'utilisateur. Il permet de sceller les cartons en un seul passage.

PRIX PROMOTIONNEL
$20.00

était $24.75
Économisez $4.75 (19%)
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
Largeur du ruban3 po
Largeur minimale du ruban1 po
Largeur maximale du ruban3 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
Matériau de poignéeMousse
TypeDévidoir de ruban adhésif portatif
CouleurBleu
Matériau de la lameAcier
StyleIntensif
MatérielPlastique
DescriptionDévidoir de ruban adhésif d'emballage robuste avec poignée en mousse
Quantité par paquet1
Matériau du cadrePlastique
Référence fabricant185421
MarqueGlobal Industrial