Ce dévidoir est conçu pour un enroulement rapide et efficace du ruban adhésif sur des boîtes, des colis et autres articles de différentes tailles. Ce dévidoir robuste de 5 cm de large est doté d'un rouleau en caoutchouc naturel qui maintient le ruban en place pendant le déroulement. Léger et portable, il est idéal pour une utilisation prolongée et les projets de longue durée. Sa poignée ergonomique offre un confort d'utilisation optimal, réduisant la fatigue musculaire et améliorant ainsi la productivité. Sa couleur vive assure une excellente visibilité, même dans les espaces de travail encombrés. Ce dévidoir est équipé d'un frein de ruban réglable permettant d'ajuster la tension et le déroulement selon vos besoins. La lame renforcée garantit une coupe nette et sans effort.
Global Industrial
Référence :WB795451
Global Industrial Distributeur de ruban adhésif portatif robuste avec frein de ruban réglable, 5 cm de large
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$14.25
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
| Poids | 1 lb |
| Largeur du ruban | 2 po |
| Largeur minimale du ruban | 1 po |
| Largeur maximale du ruban | 2 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Matériau de poignée | Plastique |
| Type | Dévidoir de ruban adhésif portatif |
| Couleur | Gris |
| Matériau de la lame | Acier |
| Style | Intensif |
| Matériel | Plastique/Caoutchouc |
| Quantité par paquet | 1 |
| Matériau du cadre | Plastique |
| Référence fabricant | 795451 |
| Marque | Global Industrial |