Sac en polyéthylène refermable, 3 po x 4 po, n° 2 ordinaire - 1 000 sacs/pqt
Voir les 11 articles de la gamme de produits

Sac en polyéthylène refermable, 3 po x 4 po, n° 2 ordinaire - 1 000 sacs/pqt

N° d’article : WBB0004284

Expédition le jour même. Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Qté Prix
1-4 13,00  ch.
5+ 12,25  ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Sacs refermables de qualité, l’ACIA/FDA approuvé. Disponible en plusieurs tailles fois simplement et avec un bloc blanc estampillé sur un côté du sac, avec un perforées accrochent trou. Réalisés dans les deux matières régulières et poids lourds pour tous vos besoins. Sac de taille 3 "x 4", l’épaisseur est de 2 mm. 1 000 sacs par carton. Vendus en pacquets 10 100 sacs.

Caractéristiques techniques du produit

    • MARQUEGlobal Approved Vendor
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT0795040
    • DESCRIPTIONSacs en polyéthylène refermable
    • LONGUEUR (PO)4
    • LARGEUR (PO)3
    • FINI DE COULEURClaire
    • POIDS (LB)2,3 
    • CONSTRUCTIONPolyéthylène
    • ÉPAISSEUR MIL2
    • Avenue de référence croisée4907800
    • QUANTITÉ PAR PAQUET1000