Prix : 1 155,00 $
Les clients ont également été consultés
Avec des pièces inégalées de 3 ans et une garantie limitée de main-d’œuvre, tous les distributeurs Labelmate USA sont conçus pour un fonctionnement 24/7 sans souci.
Poids &Dimensions
- Largeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Longueur maximale du matériau -- dans
- Taux d’alimentation 12 in (30,48 cm)
- Diamètre du rouleau 8-1/2 po (21,59 cm)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Noyau de roulis Supérieur à 1-1/2 » dans
- Longueur de matériau min 1/2 en
- Largeur de matériau min 1/2 en
- Largeur maximale du matériau 6-1/2 po (16,51 cm)
Détails du produit
- Tension 110 à 12 V
- Description Distributeur automatique d’étiquettes
- Type Pose-vignettes
- Marque Labelmate USA
- Type de flux Automatique
- Type d’étiquette Opaque
- Matériau Aluminium, plastique, acier
- Détenteurs de noyau Non
- Numéro de référence du fabricant LD-200-R
- Couleur Noir
- Capacité de roulis 1
Garantie
- Garantie 3 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étiquettes d’expédition avec impression « Attention lourde », 5"L x 3"W, jaune vif, rouleau de 500
Article nº : B464554
Pas encore évalué
26,95 $
Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12
Article nº : 412549
Pas encore évalué
126,00 $
3/4 » Dia. Étiquettes papier rondes, Rouge fluorescent, Rouleau de 500
Article nº : B464835
Pas encore évalué
6,90 $
1/2 » Dia. Étiquettes papier rondes, Bleu clair, Rouleau de 500
Article nº : B465074
Pas encore évalué
5,50 $
531,00 $
Distributeur automatique d’étiquettes Labelmate USA, étiquettes opaques, 11"L x 10-1/2"L x 14 » P, noir
1155,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires