Prix : 2 479,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La table d’emballage de luxe Bulman Products contribue à améliorer l’efficacité des matériaux d’emballage pour l’expédition. Il peut contenir un rouleau d’emballage de 32 » diamètre sur la barre inférieure. Des étagères de rangement et des tiroirs supplémentaires sont fournis pour stocker des articles stationnaires tels que des balances, des ciseaux et plus encore. Le mécanisme de fixation aide à positionner le rouleau d’emballage avec le produit à emballer. Cette table d’emballage accepte des modules supplémentaires tels qu’un cisaillement rotatif ou un coupeur Razor-X et des distributeurs de papier A500.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Hauteur de table réglable de 34" à 36"
- La hauteur de l'unité est de 76"
- Peut contenir jusqu'à 32 po de diamètre sous la table
- Peut être fourni avec un coupe-cisaillement rotatif en option ou un coupeur Razor-X et des distributeurs de papier A500
- Comprend deux étagères de rangement, tiroir à pièces et diviseurs
- Construit dans le stockage et la distribution de dowel lourd sous la table
- Maintenir l'appareil
- Navires renversés par le transporteur commun
- Matériel inclus
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 34 - 36 pouces
- Hauteur nominale 34 - 36 pouces
- Épaisseur supérieure 1-1/4 po (3,18 cm)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Nombre de tiroirs 1
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Carré
- Nombre de tablettes 2
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Table d’emballage
- Top Matériel Plastique stratifié
- Quantité par paquet 1
- Marque Bulman produits
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Matériau Acier
- Style 2 stockage étagères, tiroir de pièces, cloisons, Heavy Duty goujon
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant A670
- Famille top color Blanc
- Couleur Gris
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : William
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Bulman Produits standard tout-en-un distributeur avec lame régulière de 36 pouces, 38 pouces x 7 pouces x 8 pouces, gris clair
Article nº : B005922
Pas encore évalué
155,95 $
54,95 $
Bulman Products Deluxe Packing Workbench, Bord carré stratifié, 96"L x 36"D
2479,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires