Prix : 72,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Escali PR500S haute Precision Digital Kitchen Scale 1,1 lb x 0,01 oz / 500 g x 0,1 g
Escali nouvellement conçu, portatives, ultra-sensibles mini échelle, le PR-500. La PR-500 est un 4,5 x 3,75 x 1 inch échelle qui mesure jusqu'à 500 grammes. C’est une capacité très sensible normalement seulement trouvé dans des échelles scientifiques plus grands, plus chers. Une grande échelle multifonctionnelle pour utilisation à la maison, laboratoire, bureau, restaurant, nourriture portionnement utilisation commande, frais de port ou un hobby.
Caractéristiques :
Escali nouvellement conçu, portatives, ultra-sensibles mini échelle, le PR-500. La PR-500 est un 4,5 x 3,75 x 1 inch échelle qui mesure jusqu'à 500 grammes. C’est une capacité très sensible normalement seulement trouvé dans des échelles scientifiques plus grands, plus chers. Une grande échelle multifonctionnelle pour utilisation à la maison, laboratoire, bureau, restaurant, nourriture portionnement utilisation commande, frais de port ou un hobby.
Caractéristiques :
- Arrêt automatique pour économiser les piles
- Batterie incluse
- Capacité : 500 grammes
- Fonction de comptage (c'est-à-dire idéal pour compter les perles)
- Affichages en onces, livres, livres + onces et grammes
- Maintenez la fonctionnalité (poids affiche après la suppression d’élément de la balance, grande lorsqu’ils soupèsent les articles surdimensionnés)
- Augmentations : 0,01 oz/0,1 grammes
- Garantie limitée à vie
- Petit, tient dans la paume de votre main.
- Facile à emporter avec vous, ou à stocker dans le petit tiroir
- Fonction de tare (ajouter et peser)
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Capacité de poids 500 G
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
- Longueur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Lisibilité 0,1 G
Détails du produit
- Marque Escali
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant PR500S
- Couleur Gris
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MOLLY
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Maria serbina
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bon produit. C’est exactement le souhaitez que j’ai voulu. Facile à utiliser.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Escali PR500S haute Precision Digital Kitchen Scale 1,1 lb x 0,01 oz / 500 g x 0,1 g
72,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires