Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Escali P115M Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, Metallic

Escali P115M Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, Metallic

Article nº : WBB480552

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 62,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Escali P115SP Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, Rose

Escali P115SP Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, Rose

Escali P115W Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, blanc

Escali P115W Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, blanc

Escali P115WR Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, Warm Red

Escali P115WR Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, Warm Red

Escali PR500S haute Precision Digital Kitchen Scale 1,1 lb x 0,01 oz / 500 g x 0,1 g

Escali PR500S haute Precision Digital Kitchen Scale 1,1 lb x 0,01 oz / 500 g x 0,1 g

Adam CB501 Balance numérique Compact 500 g x 0,1 g 5-1/8" diamètre plate-forme d’équipement

Adam CB501 Balance numérique Compact 500 g x 0,1 g 5-1/8" diamètre plate-forme d’équipement

Adam CB1001 Balance numérique Compact 1000 g x 0,1 g, 5-1/8" diamètre plate-forme d’équipement

Adam CB1001 Balance numérique Compact 1000 g x 0,1 g, 5-1/8" diamètre plate-forme d’équipement

Balance de table numérique Brecknell GP100-USB avec port USB, 100 x 0,2 lb, plateforme de 12-1/2 po x 11 po

Balance de table numérique Brecknell GP100-USB avec port USB, 100 x 0,2 lb, plateforme de 12-1/2 po x 11 po

Meilleure valeur par les principaux magazines indépendants évalué magazine. La ligne Primo provient en 12 couleurs accrocheur d’un frais Aruba Blue d’un rouge profond de Bourgogne. Ces échelles numériques sont économiquement prix raisonnable et très facile à utiliser avec le fonctionnement de deux boutons.

Caractéristiques :

  • Capacité : 11 lb ou 5000 gramme
  • Mesure précisément en once 0,1 ou 1 gramme par incréments
  • Compact et portable pour faciliter le rangement et le transport
  • Peg-able paquet
  • *Modèle certifié NSF disponible avec plate-forme amovible en acier inoxydable.
  • Fonction d’arrêt automatique assure une batterie longue durée
  • Caractéristique studieuse (Ajouter et peser) Dimensions : 8 po x 6 po x 1,25 po (21 cm x 15,5 cm x 3 cm)
  • Deux piles AA sont incluses


Poids &Dimensions

  • Unité de mesure Oz, lb : Oz, g
  • Largeur 7 in (17,78 cm)
  • Longueur 11-1/4 po (28,58 cm)
  • Diamètre de la plate-forme 6 in (15,24 cm)
  • Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
  • Capacité de poids 5000 G
  • Poids 0,97 lbs (.44 kg)
  • Lisibilité 1 G

Détails du produit

  • Type Pèse-personne numérique compact
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Escali
  • Série Primo
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant P115M
  • Couleur Gris
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Biff

    Date de : Avril 23, 2019

    C’est bien mais pas haute précision
    Votre commentaire :
    La balance fonctionne bien, mais sa précision est en grammes. J’avais besoin d’un qui mesure en dixièmes de gramme. Sans faute du produit. Je devrais avoir vérifié ses spécifications plus à fond. Dans le cas contraire, il est très bien.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Escali P115M Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, Metallic

Escali P115M Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, Metallic

Article nº : WBB480552

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Escali P115M Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, Metallic
    Escali P115M Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, Metallic
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant