Souvent achetés ensemble
Prix : 60,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Disposent d’une mesure précise dans un environnement où une échelle numérique n’est pas essentielle. Cette échelle du cadran durable a une armature d’acier inoxydable, lecture claire avec un bol en acier inoxydable.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Affichage de numérotation facile à lire: Le grand cadran est facile à lire, incassable et dispose de mesures impériales (lb:oz) et métriques (kg:g)
- Bol en acier inoxydable:Le bol inclus est amovible et va au lave-vaisselle
- Fonction Tare:Réinitialisez la balance à zéro poids pour mesurer plusieurs articles dans un conteneur
- Aucune pile requise : La balance peut fonctionner à l’infini sans alimentation dans un large éventail de conditions
Poids &Dimensions
- Largeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Diamètre du cadran 6 in (15,24 cm)
- Longueur 9-5/8 po (24,45 cm)
- Diamètre de la plate-forme 8 in (20,32 cm)
- Capacité de poids 11 lbs (5 kg)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Poids 5,16 lbs (2,35 kg)
- Lisibilité 1 oz
Détails du produit
- Description Bol
- Matériau du boîtier Acier
- Type Échelle du cadran
- Marque Escali
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Type d’affichage Cadran fixe
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant DS115B
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
-
Échelle du cadran escali DS115B Mercado mécanique
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DAVID
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Échelle du cadran escali DS115B mécanique de Mercado, 11lb x 1oz / 5kg x 20 g, acier inoxydable
60,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit