Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Balance numérique industrielle™ mondiale pour médecins avec tige de hauteur, capacité de 600 lb, 10-5/8 « L x 14-3 / 4 " W

Balance numérique industrielle™ mondiale pour médecins avec tige de hauteur, capacité de 600 lb, 10-5/8 « L x 14-3 / 4 " W

Article nº : WB318503

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 439,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

™ Échelle industrielle mondiale pour fauteuils roulants, capacité de 1 000 lb, 41-2/3"L x 41-1/4"W

™ Échelle industrielle mondiale pour fauteuils roulants, capacité de 1 000 lb, 41-2/3"L x 41-1/4"W

Échelle numérique en fauteuil roulant pliable Detecto 6550 w / roues & construit en rampes, 1000 livres x 0,2

Échelle numérique en fauteuil roulant pliable Detecto 6550 w / roues & construit en rampes, 1000 livres x 0,2

Balance numérique de médecin avec toise Global Industrial™

Médecin échelle permet de mesure de précision numérique pour Applications y compris médicaux, éducatifs, athlétique et plus.

Échelle numérique médecin est faite d’acier pour robustesse et durabilité. Réglable, écran LED fournit lecture de haute visibilité pour la commodité de l’utilisateur. Anti-dérapant plate-forme assure stabilité et feuillet de prévention des patiente. Doubles roues intégrées permettent de transports et la mobilité de l’unité ergonomique. Comprend la pente toise mécanique de précision de mesure de hauteur. La capacité de poids est 600lbs. La finition de couleur est Blanc. CE et UL répertoriés. Les dimensions sont 11-1/2"L x 24-5/16"L x 51-1/2"H.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24-5/16 po (61,75 cm)
  • Hauteur 51-1/2 po (130,81 cm)
  • Poids 31 lbs (14,09 kg)
  • Longueur de la plate-forme 10-5/8 po (26,99 cm)
  • Toise Y
  • Largeur de la plate-forme 14-3/4 po (37,47 cm)
  • Longueur 11-1/2 po (29,21 cm)
  • Lisibilité 0,2 kg
  • Unité de mesure lb, kg
  • Taille du panoramique/de la plate-forme 14-3/4" x 10-5/8"
  • Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)

Détails du produit

  • Bloc d’alimentation 12DC 500mA adaptateur
  • Calibration Calibration externe
  • Légal pour le commerce Non
  • Type Échelle numérique des médecins
  • Double lisibilité N
  • Quantité par paquet 1
  • Matériel de plate-forme En acier avec Anti-housse
  • Matériau Acier
  • Style Style de colonne avec toise
  • Tension 12 VCC V
  • interface RS-232
  • Matériel indicateur Plastique ABS
  • Affichage LED
  • Marque Global Industrial
  • Roues Y
  • Numéro de référence du fabricant 318503
  • Poteau à main N
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications CE, UL
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Balance numérique industrielle™ mondiale pour médecins avec tige de hauteur, capacité de 600 lb, 10-5/8 « L x 14-3 / 4 " W

Balance numérique industrielle™ mondiale pour médecins avec tige de hauteur, capacité de 600 lb, 10-5/8 « L x 14-3 / 4 " W

Article nº : WB318503

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Balance numérique industrielle™ mondiale pour médecins avec tige de hauteur, capacité de 600 lb, 10-5/8 « L x 14-3 / 4 " W
    Balance numérique industrielle™ mondiale pour médecins avec tige de hauteur, capacité de 600 lb, 10-5/8 « L x 14-3 / 4 " W
    Balance numérique industrielle™ mondiale pour médecins avec tige de hauteur, capacité de 600 lb, 10-5/8 « L x 14-3 / 4 " W
    Balance numérique industrielle™ mondiale pour médecins avec tige de hauteur, capacité de 600 lb, 10-5/8 « L x 14-3 / 4 " W
    Balance numérique industrielle™ mondiale pour médecins avec tige de hauteur, capacité de 600 lb, 10-5/8 « L x 14-3 / 4 " W
    Balance numérique industrielle™ mondiale pour médecins avec tige de hauteur, capacité de 600 lb, 10-5/8 « L x 14-3 / 4 " W
    Balance numérique industrielle™ mondiale pour médecins avec tige de hauteur, capacité de 600 lb, 10-5/8 « L x 14-3 / 4 " W
    Balance numérique industrielle™ mondiale pour médecins avec tige de hauteur, capacité de 600 lb, 10-5/8 « L x 14-3 / 4 " W
    Balance numérique industrielle™ mondiale pour médecins avec tige de hauteur, capacité de 600 lb, 10-5/8 « L x 14-3 / 4 " W
    Balance numérique industrielle™ mondiale pour médecins avec tige de hauteur, capacité de 600 lb, 10-5/8 « L x 14-3 / 4 " W
    Balance numérique industrielle™ mondiale pour médecins avec tige de hauteur, capacité de 600 lb, 10-5/8 « L x 14-3 / 4 " W
    Balance numérique industrielle™ mondiale pour médecins avec tige de hauteur, capacité de 600 lb, 10-5/8 « L x 14-3 / 4 " W
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant