Prix : 439,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Balance numérique de médecin avec toise Global Industrial™
Médecin échelle permet de mesure de précision numérique pour Applications y compris médicaux, éducatifs, athlétique et plus.
Échelle numérique médecin est faite d’acier pour robustesse et durabilité. Réglable, écran LED fournit lecture de haute visibilité pour la commodité de l’utilisateur. Anti-dérapant plate-forme assure stabilité et feuillet de prévention des patiente. Doubles roues intégrées permettent de transports et la mobilité de l’unité ergonomique. Comprend la pente toise mécanique de précision de mesure de hauteur. La capacité de poids est 600lbs. La finition de couleur est Blanc. CE et UL répertoriés. Les dimensions sont 11-1/2"L x 24-5/16"L x 51-1/2"H.
Médecin échelle permet de mesure de précision numérique pour Applications y compris médicaux, éducatifs, athlétique et plus.
Échelle numérique médecin est faite d’acier pour robustesse et durabilité. Réglable, écran LED fournit lecture de haute visibilité pour la commodité de l’utilisateur. Anti-dérapant plate-forme assure stabilité et feuillet de prévention des patiente. Doubles roues intégrées permettent de transports et la mobilité de l’unité ergonomique. Comprend la pente toise mécanique de précision de mesure de hauteur. La capacité de poids est 600lbs. La finition de couleur est Blanc. CE et UL répertoriés. Les dimensions sont 11-1/2"L x 24-5/16"L x 51-1/2"H.
Poids &Dimensions
- Largeur 24-5/16 po (61,75 cm)
- Hauteur 51-1/2 po (130,81 cm)
- Poids 31 lbs (14,09 kg)
- Longueur de la plate-forme 10-5/8 po (26,99 cm)
- Toise Y
- Largeur de la plate-forme 14-3/4 po (37,47 cm)
- Longueur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Lisibilité 0,2 kg
- Unité de mesure lb, kg
- Taille du panoramique/de la plate-forme 14-3/4" x 10-5/8"
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 12DC 500mA adaptateur
- Calibration Calibration externe
- Légal pour le commerce Non
- Type Échelle numérique des médecins
- Double lisibilité N
- Quantité par paquet 1
- Matériel de plate-forme En acier avec Anti-housse
- Matériau Acier
- Style Style de colonne avec toise
- Tension 12 VCC V
- interface RS-232
- Matériel indicateur Plastique ABS
- Affichage LED
- Marque Global Industrial
- Roues Y
- Numéro de référence du fabricant 318503
- Poteau à main N
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CE, UL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
215,95 $
Balance numérique industrielle™ mondiale pour médecins avec tige de hauteur, capacité de 600 lb, 10-5/8 « L x 14-3 / 4 " W
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange