Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Trier les résultats par 

  • Recommandé
  • Plus appréciés
  • Plus vendus
  • Produits de A à Z
  • Produits de Z à A
  • Prix : décroissant
  • Prix : croissant
59 résultats

Vue

™ Échelle industrielle mondiale pour fauteuils roulants, capacité de 1 000 lb, 41-2/3"L x 41-1/4"W

 

1 269,00 $

 

 

Balance médicale à main courante industrielle™ mondiale, capacité de 660 lb, 20-1/2"L x 20-1/2"W

 

969,00 $

 

 

Balance vétérinaire industrielle™ mondiale en acier inoxydable, capacité de 1 000 lb, 42 « L x 21-21 / 32 » W

 

795,00 $

 

 

Santé O Meter 524KL Digital Baby Chair Scale Multi-Cap. 50 lb Max

 

705,00 $

 

 

Health O Meter 402KL Eye Level Beam Physician Scale 390 x 1/4lb / 180kg x 100g W/ Height Rod

 

349,95 $

 

 

Health O Meter 522KL Digital Pediatric Tray Scale 50 lb Capacité, 24-1/8 » x 14-1/2 » x 2-5/8 »

 

645,00 $

 

 

Santé o Compteur® 499KG Taille Haute Échelle numérique - KG Mesure seulement, 220 kg x 0,1 kg

 

559,00 $

 

 

Health o Meter® 450KL Échelle de faisceau mécanique avec barres d’équilibre rotatives, 500 lb x 0,25 lb

 

495,95 $

 

 

Échelle clinique numérique Detecto® Apex, 600 lb Cap., plate-forme 17 po L x 17 po W

 

1 369,00 $

 

 

Balance Portable médecin électronique Brecknell MS140-300, 660 lb x 0,2 lb, 20-1/2 "x 20-1/2"

 

959,00 $

 

 

Health O Meter 549KL Échelle numérique pour bébé 44lb x 0,5oz/20kg x 10g W/ 19-1/4 » x 13 » Plateau

 

379,95 $

 

 

Health O Meter 349KLX Échelle numérique du plancher 400 x 0,2lb/180 x 0,1kg, 12-1/2 x 12 Plate-forme

 

399,95 $

 

 

Health O Meter 2600KL Échelle de rampe numérique pour fauteuil roulant 1000 x 0,2lb/454 x 0,1kg, Portable

 

4 719,00 $

 

 

Health o Meter® 880KL Heavy-Duty Digital Floor Scale, 500 lb x 0,2 lb, 4/Pack

 

1 059,00 $

 

 

Balance bariatrique numérique Detecto®, 600 lb Cap., plate-forme de 18 po L x 18 po l

 

4 869,00 $

 

 

Optima OP-920 Échelle portative du bétail, 2000 lb x 0,5 lb
Optima OP-920 Échelle portative du bétail, 2000 lb x 0,5 lb

Article nº : WBB2384653

Pas encore évalué

 

1 155,00 $

 

 

Échelle pédiatrique numérique Detecto®, 44 lb Cap., plate-forme 21 po L x 14 po W

 

399,95 $

 

 

Health O Meter 2400KL Échelle numérique pour fauteuil roulant 800lb x 0,2lb/363kg x 0,1kg, Portable w/ Adj Tracks

 

2 839,00 $

 

 

Health O Meter 1100KL Échelle bariatrique numérique 1000 x0,2lb/454 x 0,1kg w/ Rails & Wheels

 

2 699,00 $

 

 

Health O Meter 386S-01 Plateau Échelle 50 x 1/4lb, Mécanique W/ 19-3/8 x 12-3/8 Plateau

 

375,95 $

 

 

Health o Meter® 2500CKL Digital Wheelchair Ramp Scale with Fold Away Seat, 1000 lb x 0,2 lb

 

6 159,00 $

 

 

0 articles

24

  • 24
  • 72
  • 96

Sélectionnez 2 à 4 articles à comparer

  • X

  • X

  • X

  • X

  • X

  • Effacer tout

    Vous avez sélectionné le nombre maximum d’éléments (4) à comparer.
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant