Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Au Point de précision le Escali série L échelles numériques sont très précis, échelles numériques d’opérateur convivial avec certains de l’industrie les meilleurs caractéristiques. Ces échelles sont un incontournable outil où le pesage de haute précision est requise. Disponible en 2 différentes capacités.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Capacité 600 gr / once 21,4 %
- Mesure précisément en grammes, onces, grains, carats, pennyweights et onces troy-incréments de 1 once ou 0,1 grammes
- Fonction tare
- En acier inoxydable amovible pesant plate-forme pour nettoyage facile
- Mémoire, cale et la fonctionnalité de comptage de pièces
- Affichage LCD avec interrupteur pour rétro-éclairage bleu
- Quatre piles AA fournies (adaptateur en option)
- Fonction d’arrêt automatique assure une batterie longue durée
- Dimensions : 8" x5,75 « x2,5 »
Poids &Dimensions
- Longueur de la plate-forme 12 in (30,48 cm)
- Largeur 5-5/8 po (14,29 cm)
- Largeur de la plate-forme 14 in (35,56 cm)
- Longueur 7-3/4 po (19,69 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 12 po x 14 po
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Capacité de poids 600 G
- Poids 1,73 lbs (.79 kg)
- Lisibilité 0,0002 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Piles AA 4 ou AC/DC
- Draftshield inclus Non
- Légal pour le commerce Non
- Calibration External
- Type Balance de précision
- Affichage ÉCRAN LCD
- Quantité par paquet 1
- Marque Escali
- Série Haute précision
- Matériau Plastique ABS, acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant L600
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Dan
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Craig
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne comme prévu. Va à la millième place qui est ce que j’avais besoin. Fonctionne très bien -
Reviewer : KILA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Échelle a fluctué et ne détenait pas le poids. -
Reviewer : KENNETH
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’AIME VRAIMENT CETTE ÉCHELLE. IL MESURE DANS LES UNITÉS QUE JE VEUX ET A LE PRIX INDIQUÉ À DROITE. TRÈS BONNE ÉCHELLE POUR L’ARGENT. -
Reviewer : Josh
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cette échelle, donne nous rapide et précis se lit encore et encore tout au long de la journée de l’amour. IG a le meilleur prix en ligne, mais je suis aussi heureux de pouvoir dire qu’ils l’expédiés rapidement. -
Reviewer : MATTHIEU
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
aucun
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Balance de haute précision labo numérique escali L600, 600 g x 0,1 g, dessus amovible en acier inoxydable
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires