Souvent achetés ensemble
Prix : 3 129,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Poids 280 lbs (127,27 kg)
- Afficher la hauteur du chiffre 0,7 %"
- Largeur de l’indicateur 11 in (27,94 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Lisibilité 1 lb (.45 kg)
- Hauteur de l’indicateur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Profondeur de l’indicateur 11 in (27,94 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 4' x 4'
- Capacité de poids 5000 lbs (2 272,73 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Batterie interne rechargeable, adaptateur ca / CC
- Indicateur inclus Oui
- Légal pour le commerce Oui
- Type Balance à palette
- Quantité par paquet 1
- Matériel de plate-forme Acier
- Matériau Acier
- Tension 110 à 220 V
- Description Échelle de plancher avec indicateur
- Protection contre les surcharges 150 %
- Heures de vie de batterie 30
- interface RS-232
- Matériel indicateur Acier inoxydable
- Affichage LED
- Marque Brecknell
- Série Le DCSB
- Numéro de référence du fabricant DCSB4848-05
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications NTEP
- Ip &Nema Rating IP65
-
Balance à palette numérique Brecknell Pegasus DCSB, 48 po x 48 po, profil bas, 5 000 lb x 1 lb
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Heavy Duty Stretch Wrap Film Cutter, Bleu, 2 / Pack
Article nº : 244292
Pas encore évalué
24,50 $
54,95 $
Global Industrial™ Stretch Wrap, fonte, calibre 70, 18"Wx1500'L, clair, qté par paquet : 4
Article nº : 412547
Pas encore évalué
143,80 $
Machine d’emballage étirable semi-automatique industrielle™ mondiale pour rouleaux de 20 « W
Article nº : 412409
Pas encore évalué
12 509,00 $
531,00 $
Global Industrial™ Machine Longueur Stretch Wrap, Fonte, Calibre 80, 20"Wx5000'L, Clair
Article nº : 412548
Pas encore évalué
121,95 $
Économisez 1 094,00 $ avec ce produit comparable
Balance mondiale de palettes industrielles™ avec indicateur LCD, 4' x 4', 5 000 lb x 1 lb
Article nº : 242433
Expédition en un jour ouvrable
2 035,00 $
comparer les élémentsBrecknell DCSB Series NTEP Floor Scale W/LED Indicator, 4'x4', 5 000 lb x 1 lb
3129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires