Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L'échelle de contrôle des portions Brecknell 6030 IP67 est construite avec un couvercle supérieur en acier inoxydable de qualité alimentaire et un plateau amovible en acier inoxydable pour un nettoyage facile, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les environnements de lavage. Sa capacité est de 5000 g, 10 lb, 160 oz et pèse en g, lb, oz et lb/oz. Fonctionne sur batterie 9V (inclus) ou adaptateur AC (vendu séparément). Comporte également l'indicateur bas de batterie/surcharge et la fonction de décharge automatique.
Poids &Dimensions
- Largeur 6-5/8 po (16,83 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Afficher la hauteur du chiffre 0,8 %"
- Longueur 5-15/16 po (15,08 cm)
- Lisibilité 2 G
- Unité de mesure oz, lb, kg, lb/oz, g
- Taille du panoramique/de la plate-forme 5-15/16" x 4-3/4"
- Capacité de poids 10 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation AC, 9V batterie
- Assemblage requis Non
- Légal pour le commerce Non
- Type Partie contrôle échelle
- Quantité par paquet 1
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Matériau Acier inoxydable
- Température de fonctionnement 5 ET 35° C / 41°-95 ° F
- Description Échelle de contrôle des portions imperméables
- Heures de vie de batterie 20
- Capacité 160 oz
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Brecknell
- Série 6030
- Numéro de référence du fabricant 6030
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Brecknell 6030 IP67 eau preuve partie contrôle échelle 10 lb capacité x 2 lb lisibilité
-
Brecknell 6030 IP67 eau preuve partie contrôle échelle 10 lb capacité x 2 lb lisibilité
-
Brecknell 6030 IP67 eau preuve partie contrôle échelle 10 lb capacité x 2 lb lisibilité
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
531,00 $
Brecknell 6030 IP67 eau preuve partie contrôle échelle 10 lb capacité x 2 lb lisibilité
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires