Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La balance Escali Alimento 136KP est équipée de capteurs durables très précis et est parfaite pour un usage professionnel cuisine ou laboratoire.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Plateforme amovible en acier inoxydable, un grand écran et touches faciles.
- Mesures de capacité 13lbs / 6Kg en onces, livres + grammes ou en onces.
- Mesure précisément en once 0,1 ou 1 gramme par tranches.
- Tare. Arrêt automatique la balance s’éteint automatiquement lorsqu’il n’est pas utilisé pour une fonction de temporisation assure une batterie longue durée (utilisation de l’adaptateur de 9V Escali remplacera cette fonctionnalité)
- Construction de haute qualité - conception preuve de déversement.
- Certifiés NSF. Un robuste 9V batterie incluse (adaptateur en option)
- Dimensions 9,75" x7 « x3,75 » (24,5 x 18 cm x 9 cm)
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/4 po (18,42 cm)
- Hauteur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Longueur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Capacité de poids 13 kg
- Lisibilité 0,0063 G
Détails du produit
- Description Échelle numérique certifiée
- Type Partie contrôle échelle
- Marque Escali
- Quantité par paquet 1
- Série Alimento Pro
- Matériau Plastique industriel, dessus en acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 136KP
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Escali 136KP Alimento NSF certifié balance numérique, 13lb x 0,1 oz / 6000 g x 1 g, acier inoxydable
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires