Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Escali A115S Aqua balance numérique avec toit amovible, 11lb x 0,1 oz / 5 kg x 1 g, acier inoxydable

Escali A115S Aqua balance numérique avec toit amovible, 11lb x 0,1 oz / 5 kg x 1 g, acier inoxydable

Article nº : WBB480511

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 119,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Balance de cuisine numérique de escali 136 Pana Baker, 13lb x 0,1oz./6000g x 1 g, acier inoxydable

Balance de cuisine numérique de escali 136 Pana Baker, 13lb x 0,1oz./6000g x 1 g, acier inoxydable

Escali balance de cuisine 157SS Arti verre, 15lb x 0,1 oz / 7000 g x 1 g, Silver

Escali balance de cuisine 157SS Arti verre, 15lb x 0,1 oz / 7000 g x 1 g, Silver

Escali 136DK Alimento Digital Kitchen Scale, 13lb x 0,1 oz / 6 kg x 1 g, acier inoxydable

Escali 136DK Alimento Digital Kitchen Scale, 13lb x 0,1 oz / 6 kg x 1 g, acier inoxydable

Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.

Global Industrial™ Plastic Drum Dolly pour 30 à 55 gallons 900 lb.

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Extra Strength Steel Hand Truck with Loop Handle 600 Lb. Capacité

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Balance de table numérique Brecknell GP100-USB avec port USB, 100 x 0,2 lb, plateforme de 12-1/2 po x 11 po

Balance de table numérique Brecknell GP100-USB avec port USB, 100 x 0,2 lb, plateforme de 12-1/2 po x 11 po

Vrai liquide mesurant l’Escali Aqua numérique liquide mesure est une multifonctionnelle échelle avec des caractéristiques uniques :. En plus de poids en grammes ou en onces, vous pouvez facilement mesurer vos ingrédients de la recette en onces et en millilitres. Tous les liquides ont leur propre densité. Avec la balance Escali Aqua, vous avez la possibilité d’ajuster à différentes densités du liquide que vous pèsent. Cette fonctionnalité unique vous permet d’obtenir une lecture précise quelle que soit la densité du liquide.

Caractéristiques :

  • Capacité : 11 lb ou 5000 gramme
  • Unités de mesure : livres/onces, onces, grammes et millilitre
  • Avec précision les mesures à 0,05 oz ou 1 gramme
  • Affiche onces dans les fractions (jusqu'à 1/16 once) ou en décimales
  • Fonction de réglage pour peser le liquide avec des densités différentes.
  • Tableau de densité du liquide
  • Fonction d’arrêt automatique assure une batterie longue durée
  • Fonction de tare (Ajouter & pesée)
  • Construit en minuterie de cuisine, 99 min 59 sec.
  • Un robuste 9V batterie incluse (adaptateur en option)
  • Amovible en acier inoxydable


Poids &Dimensions

  • Largeur 9 in (22,86 cm)
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Poids 2,1 lbs (.95 kg)
  • Capacité de poids 11 kg
  • Longueur 10-3/4 po (27,31 cm)
  • Lisibilité 1 G

Détails du produit

  • Type Échelle de plate-forme numérique
  • Marque Escali
  • Description Échelle numérique Aqua avec tableau de densité liquide
  • Matériau Plastique industriel, dessus en acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant A115S
  • Couleur Gris argenté
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Escali A115S Aqua balance numérique avec toit amovible, 11lb x 0,1 oz / 5 kg x 1 g, acier inoxydable

Escali A115S Aqua balance numérique avec toit amovible, 11lb x 0,1 oz / 5 kg x 1 g, acier inoxydable

Article nº : WBB480511

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Escali A115S Aqua balance numérique avec toit amovible, 11lb x 0,1 oz / 5 kg x 1 g, acier inoxydable
    Escali A115S Aqua balance numérique avec toit amovible, 11lb x 0,1 oz / 5 kg x 1 g, acier inoxydable
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant