Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Escali A115S Aqua balance numérique avec toit amovible, 11lb x 0,1 oz / 5 kg x 1 g, acier inoxydable

Escali A115S Aqua balance numérique avec toit amovible, 11lb x 0,1 oz / 5 kg x 1 g, acier inoxydable

Item #: WBB480511

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 89,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Escali A115S Aqua balance numérique avec toit amovible, 11lb x 0,1 oz / 5 kg x 1 g, acier inoxydable

Vrai liquide mesurant l’Escali Aqua numérique liquide mesure est une multifonctionnelle échelle avec des caractéristiques uniques :. En plus de poids en grammes ou en onces, vous pouvez facilement mesurer vos ingrédients de la recette en onces et en millilitres. Tous les liquides ont leur propre densité. Avec la balance Escali Aqua, vous avez la possibilité d’ajuster à différentes densités du liquide que vous pèsent. Cette fonctionnalité unique vous permet d’obtenir une lecture précise quelle que soit la densité du liquide.

Caractéristiques :

  • Capacité : 11 lb ou 5000 gramme
  • Unités de mesure : livres/onces, onces, grammes et millilitre
  • Avec précision les mesures à 0,05 oz ou 1 gramme
  • Affiche onces dans les fractions (jusqu'à 1/16 once) ou en décimales
  • Fonction de réglage pour peser le liquide avec des densités différentes.
  • Tableau de densité du liquide
  • Fonction d’arrêt automatique assure une batterie longue durée
  • Fonction de tare (Ajouter & pesée)
  • Construit en minuterie de cuisine, 99 min 59 sec.
  • Un robuste 9V batterie incluse (adaptateur en option)
  • Amovible en acier inoxydable


Caractéristiques techniques du produit

  • MARQUEEscali®
  • LONGUEUR (PO)10-3/4 (27,31 cm)
  • LARGEUR (PO)9 (22,86 cm)
  • HAUTEUR (PO)2 (5,08 cm)
  • COULEURGris argenté
  • CONSTRUCTIONPlastique industriel, dessus en acier inoxydable
  • CAPACITÉ LBS11 (5 kg)
  • CAPACITÉ KG5
  • GRAMMES DE LISIBILITÉ1
  • DESCRIPTIONÉchelle numérique Aqua avec tableau de densité liquide
  • TYPEÉchelle de plate-forme numérique
  • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTA115S
  • POIDS (LB)2,1 (.95 kg)
  • LISIBILITÉ OZ0,1 
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : DENISE

    Date de : Avril 23, 2019

    Grand prix
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Voir plus de questions et réponses

Article populaire dans cette catégorie

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Escali A115S Aqua balance numérique avec toit amovible, 11lb x 0,1 oz / 5 kg x 1 g, acier inoxydable

Escali A115S Aqua balance numérique avec toit amovible, 11lb x 0,1 oz / 5 kg x 1 g, acier inoxydable

Item #: WBB480511

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Escali A115S Aqua balance numérique avec toit amovible, 11lb x 0,1 oz / 5 kg x 1 g, acier inoxydable
    Escali A115S Aqua balance numérique avec toit amovible, 11lb x 0,1 oz / 5 kg x 1 g, acier inoxydable

    Soyez les premiers à connaître nos offres spéciales et nos événements!

    Retour au début