Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Vrai liquide mesurant l’Escali Aqua numérique liquide mesure est une multifonctionnelle échelle avec des caractéristiques uniques :. En plus de poids en grammes ou en onces, vous pouvez facilement mesurer vos ingrédients de la recette en onces et en millilitres. Tous les liquides ont leur propre densité. Avec la balance Escali Aqua, vous avez la possibilité d’ajuster à différentes densités du liquide que vous pèsent. Cette fonctionnalité unique vous permet d’obtenir une lecture précise quelle que soit la densité du liquide.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Capacité : 11 lb ou 5000 gramme
- Unités de mesure : livres/onces, onces, grammes et millilitre
- Avec précision les mesures à 0,05 oz ou 1 gramme
- Affiche onces dans les fractions (jusqu'à 1/16 once) ou en décimales
- Fonction de réglage pour peser le liquide avec des densités différentes.
- Tableau de densité du liquide
- Fonction d’arrêt automatique assure une batterie longue durée
- Fonction de tare (Ajouter & pesée)
- Construit en minuterie de cuisine, 99 min 59 sec.
- Un robuste 9V batterie incluse (adaptateur en option)
- Amovible en acier inoxydable
Poids &Dimensions
- Largeur 9 in (22,86 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 2,1 lbs (.95 kg)
- Capacité de poids 11 kg
- Longueur 10-3/4 po (27,31 cm)
- Lisibilité 1 G
Détails du produit
- Type Échelle de plate-forme numérique
- Marque Escali
- Description Échelle numérique Aqua avec tableau de densité liquide
- Matériau Plastique industriel, dessus en acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant A115S
- Couleur Gris argenté
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Escali A115S Aqua balance numérique avec toit amovible, 11lb x 0,1 oz / 5 kg x 1 g, acier inoxydable
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires