Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Escali balance de cuisine 157SS Arti verre, 15lb x 0,1 oz / 7000 g x 1 g, Silver

Escali balance de cuisine 157SS Arti verre, 15lb x 0,1 oz / 7000 g x 1 g, Silver

Article nº : WBB480602

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 94,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Escali 136DK Alimento Digital Kitchen Scale, 13lb x 0,1 oz / 6 kg x 1 g, acier inoxydable

Escali 136DK Alimento Digital Kitchen Scale, 13lb x 0,1 oz / 6 kg x 1 g, acier inoxydable

Balance de cuisine numérique de escali 136 Pana Baker, 13lb x 0,1oz./6000g x 1 g, acier inoxydable

Balance de cuisine numérique de escali 136 Pana Baker, 13lb x 0,1oz./6000g x 1 g, acier inoxydable

Escali A115S Aqua balance numérique avec toit amovible, 11lb x 0,1 oz / 5 kg x 1 g, acier inoxydable

Escali A115S Aqua balance numérique avec toit amovible, 11lb x 0,1 oz / 5 kg x 1 g, acier inoxydable

Balance de table numérique Brecknell GP100-USB avec port USB, 100 x 0,2 lb, plateforme de 12-1/2 po x 11 po

Balance de table numérique Brecknell GP100-USB avec port USB, 100 x 0,2 lb, plateforme de 12-1/2 po x 11 po

Escali 157SS Arti Glass Kitchen Scale, 15lb x 0,1oz / 7000g x 1g, Argent

La nouvelle norme en cuisine balance Capable de peser des ingrédients liquides et solides jusqu'à un incroyable lb 15 avec une précision de 0,1 onces ou 1 gramme. La liste des fonctionnalités de l'Arti est longue et riche en valeur. Son affichage net et clair, qui est 50 % plus grand que ce que l'on trouve couramment sur une échelle de cuisine, se trouve entre les commandes tactiles conviviales et donne une seule surface de verre lisse.

Caractéristiques :

  • Capacité : 15 lbs ou 7000 gramme
  • Unités de mesure : liquides en millilitres ou en onces liquides ou grammes, onces et livres + onces
  • Mesure précisément en 0,1 oz ou 1 gramme par incréments
  • Fonction de tare (Ajouter & pesée)
  • Tenir la fonction
  • Fonction d’arrêt automatique assure une batterie longue durée (piles Lithium incluses)
  • Facile à nettoyer la surface du verre avec sensitives touch intégré
  • Le profil ultra mince (dimensions du produit : 9 "x 6,5" x 0,75 ")


Poids &Dimensions

  • Largeur 6-1/2 po (16,51 cm)
  • Hauteur 3/4 en
  • Poids 1,61 lbs (.73 kg)
  • Unité de mesure oz, lb: oz, g, fl oz, ml
  • Longueur 9 in (22,86 cm)
  • Capacité de poids 15 G
  • Lisibilité 1 G

Détails du produit

  • Bloc d’alimentation 2 batteries au lithium (incluses)
  • Description Échelle numérique arti
  • Type Échelle de plate-forme numérique
  • Marque Escali
  • Quantité par paquet 1
  • Série Arti
  • Matériau Plastique industriel avec plateau en verre trempé.
  • Numéro de référence du fabricant 157SS
  • Couleur Argent brillant
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Escali balance de cuisine 157SS Arti verre, 15lb x 0,1 oz / 7000 g x 1 g, Silver

Escali balance de cuisine 157SS Arti verre, 15lb x 0,1 oz / 7000 g x 1 g, Silver

Article nº : WBB480602