Souvent achetés ensemble
Prix : 1 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Simple à monter la table anti-vibration une plaque de marbre solide résistant aux rayure pour aider à réduire la forme de vibrations sources extérieures, deux construction table donne beaucoup de place pour travailler la surface autour de la table.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Dim. globale : 32 x 24 x 31 dans
- Dim. Surface travail : 16 x18in
- Adjustable leveling pieds pour surfaces inégales
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
- Poids 185 lbs (84,09 kg)
- Longueur 32 in (81,28 cm)
Détails du produit
- Type Table anti-vibration
- Marque Adam Equipment
- Description Surface de travail Table anti-vibration
- Matériau Aluminium, marbre, Formica
- Numéro de référence du fabricant 104008036
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Table antivibration Adam Equipment avec surface de travail de 15 11/16 po x 17 11/16 po pour pesée de précision
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires