61,95 $ ch.
Prix: 991,20 $ / Pkg de 16
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ruban de Dr thermorétractable de conservation 3" W x 108' L 10 Mil blanc
Préservation tape est un ruban étanche de 10 mil qui contient des inhibiteurs d’UV pour le stockage à long terme et qui laisse des résidus de colle un minimum. Couramment utilisé pour les housses de transport où le couvercle doit être collée directement sur l’objet. Disponible en bleu, clair, blanc et noir. Tous les rouleaux sont 108' de long. Veuillez noter : Bien que conçus pour ne pas laisser des résidus, l’adhérence est très fort pour la plupart des surfaces, et il est possible que la couche de peinture ou finition risquerait de s’écarter des surfaces peintes ou en bois. S’il vous plaît tester une petite surface avant de l’appliquer sur toute la surface.
Préservation tape est un ruban étanche de 10 mil qui contient des inhibiteurs d’UV pour le stockage à long terme et qui laisse des résidus de colle un minimum. Couramment utilisé pour les housses de transport où le couvercle doit être collée directement sur l’objet. Disponible en bleu, clair, blanc et noir. Tous les rouleaux sont 108' de long. Veuillez noter : Bien que conçus pour ne pas laisser des résidus, l’adhérence est très fort pour la plupart des surfaces, et il est possible que la couche de peinture ou finition risquerait de s’écarter des surfaces peintes ou en bois. S’il vous plaît tester une petite surface avant de l’appliquer sur toute la surface.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Épaisseur mil 10
- Longueur 108 pi (32,92 m)
Détails du produit
- Type Bande de conservation
- Quantité par paquet 16
- Marque Dr. Shrink
- Matériau LDPE
- Numéro de référence du fabricant DS-713W
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dr. Shrink Preservation Tape, 3"W x 108'L, 10 Mil, Blanc, qté par paquet : 16
61,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit