399,95 $ ch.
Prix: 799,90 $ / Pkg de 2
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lumière rétractable Dr Tack bande 24" W x 600' L 4 Mil blanc
Bande anti-Chafe est un film de polyéthylène de haute performance avec un adhésif « légers tack » fournissant une barrière robuste, résistant à la perforation, empêchant toute éraflure ou frottement. Ce ruban est conçu pour ne laisser aucun résidu tout en offrant une surface protégée UV entre l’enveloppe de rétrécissement et de l’objet couvert.
Bande anti-Chafe est un film de polyéthylène de haute performance avec un adhésif « légers tack » fournissant une barrière robuste, résistant à la perforation, empêchant toute éraflure ou frottement. Ce ruban est conçu pour ne laisser aucun résidu tout en offrant une surface protégée UV entre l’enveloppe de rétrécissement et de l’objet couvert.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Épaisseur mil 4
- Longueur 600 pi (182,88 m)
Détails du produit
- Type Ruban adhésif léger
- Quantité par paquet 2
- Marque Dr. Shrink
- Matériau LDPE
- Numéro de référence du fabricant DS-CHAFE24
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dr. Shrink Light Tack Tape, 24"W x 600'L, 4 Mil, Blanc, qté par paquet : 2
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires