Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Film rétractable polyoléfinique à performance centrale, 60 Ga., 20"L x 4375'L, clair, 1 rouleaux

Film rétractable polyoléfinique à performance centrale, 60 Ga., 20"L x 4375'L, clair, 1 rouleaux

Article nº : WB236456

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 459,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 459,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 429,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 419,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Dr. Shrink Wrap, 17'W x 175'L, 7 Mil, Blanc, 1 Rouleaux

Dr. Shrink Wrap, 17'W x 175'L, 7 Mil, Blanc, 1 Rouleaux

Dr. Shrink Wrap, 26'W x 100'L, 8 Mil, Blanc, 1 Rouleaux

Dr. Shrink Wrap, 26'W x 100'L, 8 Mil, Blanc, 1 Rouleaux

Le film de rétrécissement polyolefin haute performance est un film multicouche relié entre les deux qui est assez polyvalent pour fonctionner sur tous les systèmes d’étanchéité et les tunnels de rétrécissement. La formulation de résine de prime fournit les joints plus forts jamais. Le film offre une force de rétrécissement élevée, ce qui en fait le choix idéal pour l’emballage multi et l’unisation du produit.

Caractéristiques :
  • Construction de claire pour la visibilité
  • 60 Ga est résistant aux déchirures et résistant aux déchirures mais flexible
  • Tunnel de chaleur requise pour ce produit


Poids &Dimensions

  • Largeur 20 in (50,8 cm)
  • Jauge 60 ga
  • Longueur 4375 ft (1 333,5 m)

Détails du produit

  • Type Film rétractable
  • Quantité par paquet 1
  • Description Usage général, réticulé
  • Matériau Polyoléfine
  • Numéro de référence du fabricant 352060AP1
  • Couleur Effacer
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
Film rétractable polyoléfinique à performance centrale, 60 Ga., 20"L x 4375'L, clair, 1 rouleaux

Film rétractable polyoléfinique à performance centrale, 60 Ga., 20"L x 4375'L, clair, 1 rouleaux

Article nº : WB236456