Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Dr. Shrink véhicule Wrap 30" W x 200' L 3 Mil jaune

Dr. Shrink véhicule Wrap 30" W x 200' L 3 Mil jaune

Item #: WBB923089

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 196,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Dr. Shrink véhicule Wrap 30" W x 200' L 3 Mil jaune

Wrap de véhicule en 3 et 5 mil épaisseurs pour protéger les automobiles endommagées jusqu'à ce qu’ils sont vendus aux enchères ou réparés. Auto-adhésif et protégé des rayons UV. Idéal pour la préparation des automobiles pour le transport en toute sécurité.



Caractéristiques techniques du produit

  • PIEDS DE LONGUEUR200 (60,96 m)
  • LARGEUR (PO)30 (76,2 cm)
  • PROFONDEUR (PO)62 (157,48 cm)
  • FINI DE COULEURJaune
  • MARQUEDr. Shrink
  • CONSTRUCTIONLDPE
  • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANTTR-30200CW
  • QUANTITÉ PAR PAQUET1
  • ÉPAISSEUR MIL3
  • TYPEEnveloppement du véhicule
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Article populaire dans cette catégorie

Enveloppe de véhicule Dr. Shrink, 48 po de largeur x 100 pi de longueur, 3 mil, transparent

Article nº : B923091

Pas encore évalué

Expédition dans 4 à 7 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis)

168,95 $

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Dr. Shrink véhicule Wrap 30" W x 200' L 3 Mil jaune

Dr. Shrink véhicule Wrap 30" W x 200' L 3 Mil jaune

Item #: WBB923089

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Soyez les premiers à connaître nos offres spéciales et nos événements!

    Retour au début