Souvent achetés ensemble
Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Poids 44 lbs (20 kg)
- Résistance à la traction 300 lb/in
- Longueur 9000 ft (2 743,2 m)
- Taille du noyau 16 x 6 po
- Épaisseur mil 22
- Largeur de la sangle 1/2 en
Détails du produit
- Boucles N
- Cerclage Y
- Scellant Y
- Assemblage requis Non
- Description Kit de cerclage
- Distributeur Y
- Joints d’étanchéité Y
- Tendeur de Y
- Comprend 1 rouleau feuillard, auto distribution tendeur, scellant, joints, boîte
- Pour une utilisation avec Polypropylène
- Marque PAC Strapping
- Recyclables Non
- Matériau Plastique
- Panier N
- Style Distribution automatique
- Numéro de référence du fabricant EP48
- Cutter N
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Projet de loi
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Acheté ce produit après avoir quelques problèmes d’emballage avec certains envois de clients. Le produit a fonctionné parfaitement et maintenant la compagnie et le client sont heureux. -
Reviewer : Eric
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Pour l’argent c’était un excellent achat. Il est facile de travailler avec et fait le travail comme il se doit.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce feuillard est facilement couper ? Ciseaux ferait le travail ?
Question posée par : STEPHEN, 28 et 2015 août
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Août 28, 2015
« le cerclage dans ce kit peut être coupé avec un ciseau. »
-
Global Industrial™ Stretch Wrap, fonte, calibre 80, 18"Wx1500'L, clair, qté par paquet : 4
Article nº : 412546
Pas encore évalué
139,80 $
Échelle industrielle ™ palette NTEP avec indicateur LED, 4'x4', 5 000 lb x 1 lb
Article nº : 412228
Pas encore évalué
1 539,00 $
Pac Strapping Polypropylène Kit w / Tendeur / Scellant &Joints, 9000'L x 1/2 « Bobine de largeur de sangle, Gris
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires