Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce kit complet autonome contient tout le nécessaire pour traiter un large éventail d’applications de service régulier. Emballé dans une double paroi, carton de distribution libre, il est idéal pour les utilisateurs débutants.
Le kit inclut :
Le kit inclut :
- Sangle en polypropylène bobine 9000'
- Tendeur de traction à main
- 1000 boucles
Poids &Dimensions
- Poids 40 lbs (18,18 kg)
- Taille du noyau 8 x 8 po
- Longueur 9000 ft (2 743,2 m)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Largeur de la sangle 1/2 en
- Résistance à la traction 400 lb/in
- Épaisseur mil 22
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Distributeur Y
- Tendeur de Y
- Pour une utilisation avec Polypropylène
- Recyclables Non
- Matériau Plastique
- Style Distribution automatique
- Boucles Y
- Cerclage Y
- Scellant N
- Description Kit de cerclage
- Joints d’étanchéité N
- Comprend 1 rouleau feuillard, distribution automatique boîte, boucles, tendeur
- Marque PAC Strapping
- Panier N
- Numéro de référence du fabricant HP48
- Cutter N
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 2 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : B2280776
Pas encore évalué
142,56 $
Échelle industrielle ™ palette NTEP avec indicateur LED, 4'x4', 5 000 lb x 1 lb
Article nº : 412228
Pas encore évalué
1 649,00 $
Pac Cerclage Self Dispensing Kit w / Tendeur &Boucles, 9000'L x 1/2 « Bobine de largeur de sangle, Noir
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires