Souvent achetés ensemble
Prix : 2 715,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 2 715,00 .
- Achetez 5-6 2 585,00 .
- Acheter 7+ 2 499,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le scellant à sangle pneumatique est un scellant de type pression qui resserre et scelle les cerclages économiques en polypropylène autour des emballages ou des faisceaux. La bande de polyester superposée est soudée par pression thermique en environ 2 à 5 secondes. La construction légère permet une maniabilité facile. Il fonctionne avec des sangles de 3/4 » à 1 » de large d’une épaisseur de 0,02 à .04. Le scellant nécessite un filtre à air-régulateur, un diamètre intérieur minimum de tuyau de 1/4 « , et une pression d’air de 72 à 100 PSI.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-13/16 po (14,76 cm)
- Hauteur 6-13/16 po (17,3 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Longueur 10-15/16 po (27,78 cm)
- Épaisseur maximale du matériau 40
- Largeur de la sangle 5/8 - 3/4 in
Détails du produit
- Devoir Robuste
- Type Scellant de sangle pneumatique
- Pour une utilisation avec Polypropylène, Polyester
- Marque Vestil
- Numéro de référence du fabricant AP-ST-1
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CAROL
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Scellant pneumatique portatif pour 5/8-3/4 « Largeur de sangle, gris
2715,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires