Armoire de stockage pour peintures et encres Justrite®
Portes doubles à fermeture automatique - Capacité de 22 gallons
L'armoire de stockage pour peintures et encres Justrite® est idéale pour ranger les pots de peinture, les aérosols et les encres. Elle permet de séparer et d'identifier les liquides inflammables de classe III. Cette armoire de sécurité pour peintures est conforme aux spécifications de la National Fire Protection Association (NFPA), aux réglementations de l’OSHA et est homologuée par le Factory Mutual System. Elle est fabriquée en acier à double paroi de calibre 18, entièrement soudé, avec un espace d’isolation de 1-1/2". Cette armoire de stockage de sécurité comprend un connecteur de mise à la terre intégré. Les deux évents de 2" de cette armoire pour encres et peintures peuvent être raccordés à un système d’évacuation. L'armoire de sécurité est équipée d'un seuil de porte étanche de 2" de profondeur pour contenir les déversements. Les étagères en acier galvanisé de cette armoire pour liquides inflammables, d'une capacité de 350 lb, sont réglables par paliers de 3" et dotées d'une conception « SpillSlope » qui canalise les déversements vers l'arrière et le fond de l'armoire. Les portes sont équipées de charnières piano sur toute leur longueur. L'armoire de sécurité pour peintures est dotée d'une poignée encastrée à palettes avec serrure à cylindre et loquet verrouillable par cadenas pour plus de sécurité. Le système de verrouillage automatique à 3 points en acier inoxydable assure un verrouillage fiable des portes. Comprend des pieds de mise à niveau réglables pour les sols irréguliers. La finition durable par revêtement en poudre, associée à une étiquette d’avertissement réfléchissante trilingue « Haz-Alert », offre une grande visibilité. Garantie limitée de 10 ans.
Portes à fermeture automatique – En cas d’incendie, les portes à fermeture automatique se refermeront grâce à un lien fusible qui fond à 165°, libérant ainsi le mécanisme de fermeture.
Armoire à peinture et à encre à fermeture automatique, portes simples, rangement vertical
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$3,849.00
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 23 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 65 po |
| Jauge | 18 ga |
Détails du produit
| Type de serrure | Serrure à clé, clés identiques |
| Type | Armoire à peintures et encres |
| Capacité des étagères | 350 lb |
| Nombre d'étagères réglables | 3 |
| Couleur | Rouge |
| Type de porte | Fermeture automatique |
| Style | Slimline |
| Capacité | 22 gal |
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de tablettes | 3 |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Assemblé |
| Nombre de compartiments | 4 |
| Référence fabricant | 892221 |
| Nombre d'étagères fixes | 1 |
| Type de base | Pieds de mise à niveau |
| Marque | Justrite |
Garantie
| Garantie | 10 ans |
Conformité et certifications
| Certifications | OSHA |