Marqueur de peinture Sharpie®, à base d'huile, pointe moyenne, encre blanche, boîte de douze
Ces marqueurs à peinture à base d'huile, à pointe moyenne, offrent des couleurs lisses et éclatantes sur diverses surfaces, du papier au tissu en passant par le métal. L'encre est opaque et brillante, même sur les surfaces foncées. À séchage rapide, elle est également résistante à la décoloration, à l'eau et à l'abrasion, et sans xylène. Superposez facilement les couleurs et autres supports. Encre à séchage rapide / Résistante à la décoloration / Résistante à l'eau / Résistante à l'abrasion / Non toxique.
Plus grande quantité devis Disponible. Veuillez composer le 1-888-978-7759.
Marqueur de peinture Sharpie®, à base d'huile, pointe moyenne, encre blanche - Lot de 12
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
42.48 Vendu par lots de 12 /3.54 l'unité
était $70.80Économisez $28.32 (40%)
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
| Type | Marqueur |
| Type d'encre spéciale | À base d'huile |
| GTIN | 00071641355583 |
| Style | Marqueur de peinture |
| Type de point | Moyen |
| Description | Marqueur de peinture |
| Quantité par paquet | 12/Paquet |
| Rechargeable | Non |
| Référence fabricant | SAN35558 |
| Rétractable | Non |
| Famille de couleurs du canon | Blanc |
| Type de pointe | Balle |
| Famille de couleurs d'encre | Blanc |
| Marque | Sharpie |