Magliner® PALLET DOLLY
Déplacez rapidement des palettes sans avoir recours à un chariot élévateur ni à un « transpalette ». Structure robuste en profilés d'aluminium extrudé, équipée de roulettes phénoliques non marquantes de 3-1/2". Plateau surbaissé d'une hauteur de 4-1/2". Les roulettes inclinables permettent au chariot de tourner.
Chariot à palettes Magliner® PDT424206 avec roulettes basculantes, 42 x 42, capacité de 3 600 lb.
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$949.00
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 42 po |
| Largeur | 42 po |
| Hauteur | 4-1/2 po |
| Capacité de charge | 3600 lb |
| Poids | 34 lb |
| Diamètre de la roue | 3-1/2 po |
| Diamètre du rouleau | 3-1/2 po |
| Réglable en hauteur | Non |
| Hauteur de plateforme | 4-1/2 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Matériau des roues | Phénolique |
| Type | Chariot à roulettes pour palettes en aluminium |
| Couleur | Gris |
| Nombre de rouleaux | 6 |
| Type de poignée | Sans poignée |
| Inclinaison | Oui |
| Matériau | Aluminium |
| Type de pont | Pont ouvert |
| Référence fabricant | PDT424206 |
| Nombre de roues | 6 |
| Matériau des roues/rouleaux | Phénolique |
| Marque | Magliner |