Prix : 379,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
1-3/4" square mailles
Les éléments empêche de tomber de palettiers pour fournir une sécurité et une sécurité optimale. Fait avec 100 mailles de nylon noir % qui est ignifuge testé pour répondre aux NFPA 701 standard. Un filet est lié en 5/16" corde de polypropylène diamètre sur tous les bords. Facilement se fixe aux montants de rack de palette à l’aide de chasse d’eau monter matériel (inclus) ou du matériel prélevé (vendu séparément) sur les montants de rack de palette. Filet offre supplémentaire 3" longueur par baie pour allocation verticale. 1-3/4" square Mesh est idéal pour les petits produits et offres 1250 lb de charge.
Les éléments empêche de tomber de palettiers pour fournir une sécurité et une sécurité optimale. Fait avec 100 mailles de nylon noir % qui est ignifuge testé pour répondre aux NFPA 701 standard. Un filet est lié en 5/16" corde de polypropylène diamètre sur tous les bords. Facilement se fixe aux montants de rack de palette à l’aide de chasse d’eau monter matériel (inclus) ou du matériel prélevé (vendu séparément) sur les montants de rack de palette. Filet offre supplémentaire 3" longueur par baie pour allocation verticale. 1-3/4" square Mesh est idéal pour les petits produits et offres 1250 lb de charge.
Poids &Dimensions
- Hauteur 120 in (304,8 cm)
- Capacité de poids 1250 lbs (568,18 kg)
- Longueur 123 in (312,42 cm)
Détails du produit
- Type 1 bay
- Marque Carron Net
- Assemblage requis Non
- Description Palette en Rack filet
- Matériau 1-3/4" Mesh sq. & ø polypropylène 5/16"
- Numéro de référence du fabricant 76010-120X120-01
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Off-Set Kit de matériel - Starter
Article nº : 245580
Pas encore évalué
1 339,00 $
Off-Set Kit de matériel - Add-on
Article nº : 245581
Pas encore évalué
755,00 $
Câble - bobine de 50'
Article nº : 245582
Pas encore évalué
149,95 $
Câble - bobine de 100'
Article nº : 245583
Pas encore évalué
309,95 $
Câble - bobine de 200'
Article nº : 245584
Pas encore évalué
589,00 $
Pallet Rack filet One Bay, 123" W x 120 « H, 1-3/4 » Mesh Sq., cotation 1250 lb
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires