Prix : 691,00 $
Unité de starter
2 niveau
Cadre non assemblé
L’unité de démarrage Cresswell fournit une solution de stockage flexible avec un accès facile au chariot élévateur et comprend 2 cadres verticaux boulonnés, non assemblé, 4 poutres, 8 clips de sécurité et 4 ancrages. Achetez une unité de démarrage pour commencer votre ligne. Cresswell acier de calibre 14 a une min de 50 000 psi min. force de rendement. Poutre de boîte en acier de calibre 14. Les poutres se fixent solidement aux cadres via des connexions 2x 3 points. Position verticale encadre fonctionnalité poinçonnée visage fentes et trous latéraux pour 3" réglage vertical. Conformément aux normes A344,02-05 de l’ASC. Applicable uniquement dans la zone non sismique. Enduit de peinture en poudre de polyester électromagnétique pour une durabilité optimale. Les cadres et les poutres sont de couleur orange avec contreventement horizontal et diagonal pré galvanisé. 1/2 » x 4-1/2 » Ancres. Compatible avec le soutirage de style Redirack.
Global - Pallet Rack AVERTISSEMENT :
Si les conditions sismiques sont applicables, vérification des capacités doit être confirmée avec un ingénieur sismique. Global n’est pas responsable de l’ingénierie, l’installation et/ou applications de ce matériau. Global n’est pas responsable des permis. C’est l’entière responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. La capacité portante (lb) (s) fournie sont pour la référence seulement. Ces cotes s’appliquent aux statique (non-sismique) conditions seulement.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 dans
- Profondeur 42 dans
- Hauteur 120 dans
- Hauteur du faisceau 4 dans
- Taille de la colonne 3,25 x 2,69 po
Détails du produit
- Description Cresswell Pallet Rack Starter Unit
- Assemblage requis À assembler
- Type Unité de starter
- Marque Cresswell
- Nombre de niveaux 2
- Matériau Acier
- Style Acier de calibre 14
- Capacité des étagères 6530 lbs
- Couleur Bracing orange galvanisé
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cresswell Pallet Rack Add-On, 2 Level, 96"W X 42"D X 120"H, Assembled Frame
Article nº : B0022104
Pas encore évalué
599,00 $
Cresswell Pallet Rack Boulonné Cadre droit 42"D X 120"H, Assemblé
Article nº : B0022185
Pas encore évalué
224,95 $
Rayon cascade Forma Fil – 42 po prof. x 46 po larg. – capacité de 2500 lb
Article nº : B0005665
Pas encore évalué
76,95 $
Poutre Cresswell de style boîte pour palettier - 96 x 4 po - profondeur de poutre de 1,5 po
Article nº : B0002380
Pas encore évalué
78,95 $
Barre de sécurité universelle Cresswell avec vis pour rayonnage à palettes - Pour châssis de 42 po de profondeur
Article nº : B0004694
Pas encore évalué
14,75 $
2,06 $
Cresswell Safety Clip pour palette rack
Article nº : B0021824
Pas encore évalué
0,59 $
2,19 $
0,71 $
0,66 $
Cresswell Nylon Lock Nut 3/8-16, 5e année
Article nº : B0021781
Pas encore évalué
0,28 $
Protecteur pour pied de rayonnage en acier Cogan RP12, 12 po H
Article nº : B0001442
Pas encore évalué
40,95 $
Cresswell ligne entretoises pour rayonnages à palettes - 12 "L
Article nº : B0002299
Pas encore évalué
11,50 $
Démarreur cresswell palette rack, 2 niveau, 96"W X 42"D X 120"H, cadre non assemblé
691,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires