Prix : 74,95 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 74,95 $ ch.
- Achetez 2-5 70,95 $ ch.
- Acheter 6+ 69,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Wire Mesh platelage
Strong, 2 "x 4", calibre 6 gris émail cuit fini fil platelage caractéristiques construction soudée et 14 jauge canal prend en charge. Contrairement aux planchers de bois ou en métal, fil permet de pénétration de lumière, l’air et d’arrosage ; permet une vision claire des niveaux supérieurs ; et minimise l’accumulation de poussière et de débris. Installation facile - tout simplement une goutte en place sur les poutres. Utiliser avec des poutres qui ont 1-1/2" ou étape 1-5/8". capacité de 2750 livres.
Pour commander :
Longueur de la perche mesure entre montants (de gauche à droite)
Faisceau de mesure profondeur globale (avant vers l’arrière)
Mesure de profondeur entre les étapes de faisceau (avant vers l’arrière)
Strong, 2 "x 4", calibre 6 gris émail cuit fini fil platelage caractéristiques construction soudée et 14 jauge canal prend en charge. Contrairement aux planchers de bois ou en métal, fil permet de pénétration de lumière, l’air et d’arrosage ; permet une vision claire des niveaux supérieurs ; et minimise l’accumulation de poussière et de débris. Installation facile - tout simplement une goutte en place sur les poutres. Utiliser avec des poutres qui ont 1-1/2" ou étape 1-5/8". capacité de 2750 livres.
Pour commander :
Longueur de la perche mesure entre montants (de gauche à droite)
Faisceau de mesure profondeur globale (avant vers l’arrière)
Mesure de profondeur entre les étapes de faisceau (avant vers l’arrière)
Longueur de la perche | Utilisation |
96 po | Deux 46" |
108 po | Deux 52" |
120 po | Deux 58" |
144 po | Trois 46" |
Poids &Dimensions
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Largeur 52 in (132,08 cm)
- Capacité de poids 2750 lbs (1250 kg)
Détails du produit
- Nom/numéro du modèle 798652
- Marque Global Industrial
- Assemblage requis Non
- Matériau Treillis métallique
- Numéro de référence du fabricant 798652
- Couleur Gris
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER D3652AA3B1
Galerie de photos et vidéos
-
Plateforme en fil métallique pour supprt à palettes 52 po de largeur x 36 po de diamètre (cap. de 2750 lb), gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Pallet Rack Wire Decking, 52"W x 36"D (capuchon de 2750 lbs) Gris
74,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit