Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB242066

Global Industrial Transpalette manuel avec balance intégrée, capacité de 2500 kg, fourches de 68,6 cm de largeur x 121,9 cm de longueur

Description du produit
✓ Capacité de charge de 5500 lb
✓ Balance numérique intégrée avec panneau de commande LCD
✓ Poignée ergonomique en boucle avec commandes de levage/abaissement

Déterminez rapidement et précisément le poids des palettes et des supports grâce à cet outil. Global Industrial Transpalette à bascule intégré. Les opérateurs peuvent utiliser la balance intégrée sur les quais de chargement pour estimer les expéditions entrantes et sortantes ou dans leur entrepôt pour éviter la surcharge des rayonnages. Fonctionnant comme un transpalette standard, il est doté d'un piston et de joints de conception allemande, d'une finition peinture poudre durable et d'une poignée ergonomique avec levier à 3 positions pour la montée et la descente.

Son capteur breveté intégré au cadre mesure la déformation causée par la charge et affiche le poids jusqu'à 2 500 kg (5 500 lb) par incréments de 4,5 kg (10 lb) avec une précision de ± 18 kg (40 lb). Cette balance fonctionne avec quatre piles AA incluses et dispose des fonctions de remise à zéro et de tare, d'un affichage du poids en livres ou en kilogrammes (au choix) et d'un arrêt automatique après trois minutes pour prolonger la durée de vie des piles. Garantie limitée d'un an.

  • La balance est dotée d'un écran LCD et d'un clavier pour une lecture et une utilisation faciles.
  • Hauteur abaissée : 2-15/16 po ; hauteur relevée : 7-11/16 po
  • Fourches de 48 pouces de long ; largeur des fourches : 27 pouces
  • La poignée de commande à ressort revient en position verticale lorsqu'elle est relâchée.
  • Roues directrices en polyuréthane de 7 pouces qui ne marquent pas; rouleaux de charge de 2-1/4 pouces
  • Les fourches coniques et les rouleaux d'entrée facilitent l'entrée des palettes.
  • Quatre piles AA incluses
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $1,669.00

    était $2379.00
    Économisez $710.00 (30%)
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
    Longueur48 po
    Largeur27 po
    Hauteur15-3/8 po
    Hauteur abaissée2-15/16 po
    Hauteur surélevée7-11/16 po
    Capacité de charge5500 lb
    Poids180 lb
    Longueur de la fourche48 po
    Largeur de la fourche6-5/16 po
    Distance entre les fourches14-15/16 po
    Distance entre les fourches27 po

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    MatérielAcier
    OpérationManuel
    Référence fabricant242066
    MarqueGlobal Industrial
    Type de batterieAA
    TypeBalance pour transpalette manuel
    CouleurBleu
    Type de roueSolide
    Degrés d'arc de braquage210 °
    Matériau de la roue de chargementpolyuréthane
    Nombre de piles4
    Rouleaux d'entréeOui
    Matériau de la roue de directionpolyuréthane

    Garantie

    Garantie1 an