Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB243330

Global Industrial Porte-étiquette pour palette avec cadre, insert de 35,6 cm (L) x 28 cm (H), noir

Description du produit
✓ Permet d'afficher efficacement les panneaux au-dessus des marchandises et des palettes
✓ Insert de panneau facile à changer
✓ Construction métallique durable

Ce Global Industrial Le porte-affiches pour palettes avec cadre permet d'afficher efficacement les panneaux au-dessus des marchandises et des palettes dans les entrepôts, les espaces de vente, les centres de distribution, etc. Fabriqué à partir de matériaux durables pour une utilisation prolongée, ce porte-affiches double face permet aux employés de modifier facilement le contenu et le message de l'affiche sans avoir à démonter les palettes, ce qui représente un gain de temps et d'efforts considérable. Conçu pour une grande polyvalence, Global Industrial Le porte-étiquette pour palettes ™ se glisse facilement sous les palettes, les bennes et grand emballage Boîtes. Garantie limitée de 30 jours, plus les frais d'expédition.

  • Dimensions de l'insert : 14 po L x 11 po H
  • Dimensions de la base : 41,6 cm (L) x 34 cm (l)
  • Hauteur réglable de 45-1/4" à 68-11/16"H
  • finition peinture en poudre noire
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $63.95

    était $78.95
    Économisez $15.00 (19%)
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
    Longueur8
    Largeur13-3/8 po
    Hauteur68-11/16 po
    Poids3 lb
    Taille de l'insert14 po L x 11 po H

    Détails du produit

    TypeOuvrir par pression
    CouleurNoir
    StyleAutoportant
    MatérielMétal
    DescriptionPorte-panneau pour palette avec cadre
    Quantité par paquet1
    Référence fabricant243330
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie30 jours