Quantité minimale: 2
Prix : 89,95 $
Les clients ont également été consultés
Porte-affiches palette grands de travail permettant d’afficher des signes au-dessus de marchandise et de palettes en détail et merchandising et organiser les applications d’entrepôt. Accrochez votre signe ou une étiquette sur le dessus de la marchandise de hameçons sur le bras de support palette Workman signe. Gardez votre allée ou magasin propre et peut monter à l’abri des objets clients et employés. Le bras est réversible et ajustable à trois hauteurs comprises entre 44"-77 ».
Dimensions :
Signe post hauteur : 44"-70 » pouces
Signe crochet placement : 9" ou" 11,25
Comprend Frame signe : 14 "w x 11 » h
Numéro de pièce : PSSH-72 - SFR1411 (KIT)
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Taille de l’insertion 14 po l x 11 po H
- Longueur 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Marque La solution d’affichage global
- Quantité par paquet 1
- Matériau Métal
- Style Porte-affiche de palette
- Numéro de référence du fabricant Kit PSSH-72 SFR1411
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie de 30 jours (+ frais d’expédition)
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
66,95 $
Titulaire de la littérature pour montage mural, acrylique, 6" W X 1-1/4 « D X 6-1/2" H
Article nº : B897570
Pas encore évalué
7,60 $
T-Style abordable Frame, 8-1/2" W X 11" H, qté par paquet : 5
Article nº : B897940
Pas encore évalué
33,00 $
Support de panneau à palettes, réglable 40" -70" H noir, qté par paquet : 2
Article nº : B1735274
Pas encore évalué
Expédié en 2 jours ouvrables (expédié depuis les États-Unis)
179,90 $
comparer les élémentsPalette de porte-affiche avec cadre W 14" x 11" H noir
89,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires