Permet un réglage en hauteur. Le mécanisme de verrouillage sécurisé contribue à garantir la sécurité des utilisateurs. Choix entre trois hauteurs : 20", 31" et 35". Structure en acier soudé très résistante.
Global Industrial
Référence :WB330015
Support carrousel pour palettes et skids Global Industrial™, capacité de 5 000 lb
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,069.00
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
| Longueur | 45-3/4 po |
| Largeur | 40-1/2 po |
| Hauteur | 10 po |
| Hauteur réduite | 20 po |
| Hauteur surélevée | 35 po |
| Poids | 253 lb |
| Capacité de charge maximale | 5000 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Support pour palettes |
| Couleur | Bleu |
| Plage de capacité de charge | 5000 lb |
| Matériau | Acier |
| Fonctionnement | Manuel |
| Référence fabricant | 330015 |
| Forme | Carré |
| Marque | Global Industrial |