Prix : 1 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cet étau est capable de se déplacer le long de l’axe des X et de Y. Cette table coulissante Croix et étau construit avec précision en un seul faire des travaux dans les directions 2. Cela rend le travail pièce postulant rapide, facile et précis.
Poids &Dimensions
- Largeur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Longueur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Déviation de la mâchoire . 002"@ 2000 lbs.
- Hauteur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Largeur de la mâchoire 8 in (20,32 cm)
- Taille 8 in (20,32 cm)
- Poids 77 lbs (35 kg)
- Ouverture de la mâchoire 8 in (20,32 cm)
- Profondeur de la gorge 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Description Traverser l’étau
- Type Robuste
- Marque Palmgren
- Matériau Fer de fonte
- Type de base Immobile
- Style Horizontal
- Numéro de référence du fabricant 9630801
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Palmgren 9630801 Croix étau, 8"
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires