Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB250229

Global Industrial™ Établi à pieds en panneaux avec plateau doté d'un bord de sécurité ESD et tablier électrique, 72" de largeur x 30" de profondeur, gris

Description du produit
Cet établi est équipé d'un plateau à bords carrés ESD antistatique. Cet établi électronique autonome offre une polyvalence et un rapport qualité-prix inégalés pour les travaux de fabrication et d'assemblage de précision. Il est conçu pour les laboratoires, les postes de nettoyage, les assembleurs électroniques, les techniciens, etc. Une rehausse d'établi en option avec bloc d'alimentation ajoute de l'espace de rangement, permet de garder la surface de travail dégagée et ordonnée, et met l'alimentation électrique à portée de main. Le tiroir coulissant en option est verrouillable et pratique pour ranger outils, fournitures et autres petits objets. Les pieds en panneau assurent une grande stabilité. Ce banc de travail est facile à monter. Le plateau à bords carrés ESD est fabriqué en plastique blanc qui empêche tout endommagement des circuits électroniques sensibles et est conforme aux normes MIL-B81705B et 101B, 101C, méthode 4046. L'établi est présenté ici avec un plateau en stratifié plastique, une rehausse d'alimentation en option et un tiroir.

PRIX
$1,119.00
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
Largeur72 po
Profondeur30 po
Hauteur34 po
Capacité de charge2000 lb
Poids164 lb
Hauteur nominale34 po

Détails du produit

Montage requisOui
PuissanceOui
TypeÉtabli à pieds en panneau
CouleurGris
Famille de couleurs principaleBlanc
StyleTablier électrique
Capacité nominaleUtilisation standard
Type de bordSécurité
Style de piedPied de panneau
Mobile ou fixePapeterie
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
Type de piedCorrigé
Référence fabricant250229
Utilisation principaleInstallations de service technique
Matériau de premier choixStratifié ESD
MarqueGlobal Industrial

Conformité et certifications

CertificationscETL, ETL