Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB241445

Camion Global Industrial™ pour le transport de panneaux, de tôles et de bois d'œuvre, d'une capacité de 1 200 livres

Description du produit


DECAMION POUR PANNEAUX, TÔLES ET BOIS Montants inclus !

Transportez facilement du contreplaqué, de l’ cloison sèche, du bois de construction, des tuyaux et d’autres produits longs et volumineux. Les montants amovibles en acier de 1-3/16" de diamètre mesurent 24" et 34" de hauteur et offrent (2) compartiments de 7" de large et (1) compartiment de 10" de large pour aider à maintenir la stabilité des chargements hors gabarit. Plateforme robuste en acier renforcé à profilés en U de calibre 14, mesurant 60" de long sur 30" de large, avec des emplacements soudés pour les montants verticaux, pour une durabilité maximale. Se déplace facilement grâce à 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. Hauteur : 11-1/2". Finition émaillée résistante aux rayures. Montage facile.

PRIX
$1,069.00
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
Longueur60 po
Largeur30 po
Hauteur11-1/2 po
Capacité de charge1200 lb
Poids175 lb
Diamètre de la roue8 po
Espacement des prises(2) 7 W et (1) 10 W en
Jauge12
Hauteur en position verticale(2) 24H et (2) 34H en

Détails du produit

Montage requisOui
Positions des prises4
CouleurGris
Type de roueEntièrement pneumatique
MatériauAcier
Référence fabricant241445
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an