Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB241443

Camion Global Industrial™ pour panneaux, feuilles et bois d'œuvre, capacité de 2 000 lb.

Description du produit
CAMION À PANNEAUX, TÔLES ET BOIS

Montants inclus !

Transporter du contreplaqué, cloison sèche Transportez facilement du bois, des tuyaux et autres produits longs et encombrants. Les montants amovibles en acier de 30 mm de diamètre mesurent 61 cm et 86 cm de haut et offrent deux compartiments de 18 cm et un de 25 cm de large pour une meilleure stabilité des chargements hors gabarit. Le plateau robuste en acier renforcé de calibre 14 (152 cm L x 76 cm l) avec supports de montants soudés assure une durabilité maximale. Déplacez-vous facilement grâce à ses deux roulettes pivotantes et ses deux roulettes fixes. Hauteur du plateau : 24 cm. Finition émaillée résistante aux rayures. Montage facile.

PRIX
$959.00
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
Longueur60 po
Largeur30 po
Hauteur9-1/2 po
Capacité de charge2000 lb
Poids180 lb
Diamètre de la roue6 po
Espacement des douilles(2) 7W et (1) 10W dans
Jauge12
Hauteur verticale(2) 24H et (2) 34H en

Détails du produit

Assemblage requisOui
Positions des douilles4
CouleurGris
Matériaux pour pont de chargementAcier
Type de roueCaoutchouc moulé
MatérielAcier
Référence fabricant241443
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année