Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB241444

Camion Global Industrial™ pour panneaux, feuilles et bois d'œuvre, capacité de 2400 lb.

Description du produit
CAMION À PANNEAUX, TÔLES ET BOIS

Montants inclus !

Transporter du contreplaqué, cloison sèche Transportez facilement du bois, des tuyaux et autres produits longs et encombrants. Les montants amovibles en acier de 30 mm de diamètre mesurent 61 cm et 86 cm de haut et offrent deux compartiments de 18 cm et un de 25 cm de large pour une meilleure stabilité des chargements hors gabarit. Le plateau robuste en acier renforcé de calibre 14 (152 cm L x 76 cm l) avec supports de montants soudés assure une durabilité maximale. Déplacez-vous facilement grâce à ses deux roulettes pivotantes et ses deux roulettes fixes. Hauteur : 29 cm. Finition émaillée résistante aux rayures. Montage facile.

PRIX
$1,099.00
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
Longueur60 po
Largeur30 po
Hauteur11-1/2 po
Capacité de charge2400 lb
Poids176 lb
Diamètre de la roue8 po
Espacement des douilles(2) 7W et (1) 10W dans
Jauge12
Hauteur verticale(2) 24H et (2) 34H en

Détails du produit

Assemblage requisOui
Positions des douilles4
CouleurGris
Type de roueCaoutchouc moulé
MatérielAcier
Référence fabricant241444
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année