Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB241444C

Camion Global Industrial™ pour le transport de panneaux, de tôles et de bois d'œuvre, avec plateau recouvert de moquette, capacité de 2 400 lb

Description du produit


DECAMION POUR PANNEAUX, TÔLES ET BOIS D'ŒUVRE Montants inclus !

Transportez facilement du contreplaqué, de l'cloison sèche, du bois de construction, des tuyaux et d'autres produits longs et encombrants. Les montants amovibles en acier de 1-3/16" de diamètre mesurent 24" et 34" de hauteur et offrent (2) compartiments de 7" de largeur et (1) compartiment de 10" de largeur pour aider à maintenir la stabilité des chargements hors gabarit. Plateforme robuste en acier renforcé de type profilé en U, de 60" de long sur 30" de large (calibre 14), avec des emboîtements soudés pour les montants verticaux, pour une durabilité maximale. Se déplace facilement grâce à 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes. Hauteur : 11-1/2". Finition émaillée résistante aux rayures. Montage facile. La plateforme en contreplaqué recouverte de moquette de 1/2" d'épaisseur protège le chargement et assure un transport plus silencieux.

PRIX
$1,069.00
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
Longueur60 po
Largeur30 po
Hauteur11-1/2 po
Capacité de charge2400 lb
Poids181 lb
Diamètre de la roue8 po
Espacement des prises(2) 7 W et (1) 10 W en
Hauteur en position verticale(2) 24H et (2) 34H en

Détails du produit

Montage requisOui
Positions des prises4
CouleurGris
Type de roueCaoutchouc moulé
MatériauAcier rembourré de moquette
Référence fabricant241444C
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an