Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bureau starter serti 10 poches de couleur assortie. Optimisez la productivité de travail en plaçant des informations importantes à portée de main avec l’organiseur de bureau Tarifold®. Complet avec base de bureau, support de montage universel, poches d’affichage câble couleur renforcé (chaque pochette contient 2 feuilles) et fouloirs (qui prend en charge les poches). Snap-on indice onglets et matériel inclus. Cet ensemble de bureau starter peut être étendu à 20 ou 30 poches en ajoutant des unités de mur Tarifold W291 supplémentaires (modèle 516152).
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Largeur de poche 8-1/2 po (21,59 cm)
- Hauteur de la poche 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Organiseur de bureau Starter Set - 10 poches couleurs Asst.
- Nombre de compartiments 10
- Type Support de bureau
- Marque Tarifold
- Numéro de référence du fabricant D291
- Couleur Effacer
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JEREMY
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Shirley Blusiewicz
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cet organisateur de bureau est génial! Les cadres de couleur sont très durables et excellent pour l’organisation d’un coup d’œil. En outre, la construction métallique est si durable pour les nombreuses personnes qui sont constamment retournement les pages. J’en ai un et j’en ai acheté deux de plus une fois que d’autres l’ont vu. -
Reviewer : Sarah Samuel
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le client aime vraiment le produit. Il aide à organiser son travail quotidien et se tenir au courant de la date à laquelle les tâches sont dues. Cela élève la tâche tardive et prévoit d’autres tâches.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tarifold® affichage rotatif système Starter Set, 50 poches couleurs assorties
Article nº : 516157
Pas encore évalué
489,95 $
18,75 $
Tarifold® organisateur de bureau Starter Set, 10 poches de couleur assortie
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires