Souvent achetés ensemble
Prix initial : 989,00 $
Prix promotionnel: 840,00 $
Les clients ont également été consultés
La chaîne renforcée, case formée portes offrent une sécurité maximale avec charnières extra-large 4"(généralement le point le plus faible sur les armoires ordinaires) et disposent d’un axe de charnière de diamètre jumbo 3/8". Le point 3 caractéristiques du mécanisme de verrouillage un 5/16 super forte "autour de barre de verrouillage et guides en nylon pour un fonctionnement silencieux et alignement uniforme. Chrome die cast key locking handles. Le coffret est construit à partir de l'acier de 20 jauges.
Canal rigide renforcé, les étagères formées par boîte ont une capacité de 300 lb et s'ajustent facilement sur des centres de 2 po avec des pinces d'étagère robustes. Navires rassemblés. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Épaisseur 20 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Type de handle Tour
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 2
- Type Meuble de rangement
- Quantité par paquet 1
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 300 lbs (136,36 kg)
- Nombre de tablettes 4
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de compartiments 5
- Marque Global Industrial
- Type de porte Solide
- Numéro de référence du fabricant 493312GY
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
-
Cabinet de stockage Paramount Assemblé 36X24X78 Gris
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JAMES
Date de : Juillet 26, 2020
-
Reviewer : Frank
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bien construit dans un grand gris ardoise à la recherche (presque bleu). Livré bien emballé sur une palette. Il n’y avait pas une égratignure sur eux. -
Reviewer : Adam
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Semble vraiment bon et a beaucoup de stockage d’outils. -
Reviewer : JEANINE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent service de Ronetta salaires. Elle va toujours au-dessus et au-delà quand je la contacte pour le prix!
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Quelles sont les dimensions intérieures de cette armoire ?
Question posée par : Edward, 01, 2019 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 01, 2019
Les dimensions internes sont environ 36" W x 23-5/16" D x 76 « H. Merci de votre intérêt pour notre produit.
-
-
Ce calibre d’acier ?
Question posée par : Gregory, 28, 2018 novembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Novembre 28, 2018
Bonjour Gregory. L’armoire est fabriquée en acier de calibre 20. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
12,25 $
Armoire de rangement industrielle™ Global, poignée tournante, 36 po L x 24 po P x 78 po H, gris, assemblé
840,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange