Souvent achetés ensemble
Prix : 1 009,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 009,00 .
- Achetez 6-10 959,00 $ ch.
- Acheter 11+ 929,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Style en fonction de l’office avec aucun exposé les boulons / écrous et renforcée pour résister à usage d’entrepôt lourd, ces armoires combler une variété de besoins à un excellent prix.
La chaîne renforcée, case formée portes offrent une sécurité maximale avec charnières extra-large 4"(généralement le point le plus faible sur les armoires ordinaires) et disposent d’un axe de charnière de diamètre jumbo 3/8". Le point 3 caractéristiques du mécanisme de verrouillage un 5/16 super forte "autour de barre de verrouillage et guides en nylon pour un fonctionnement silencieux et alignement uniforme. Chrome die cast key locking handles.
Canal rigide renforcé, les étagères formées par boîte ont une capacité de 300 lb et s'ajustent facilement sur des centres de 2 po avec des pinces d'étagère robustes. Cette 48 » de base de W modèle est renforcee 2 poutres en I de conserver la rigidité et la force. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
La chaîne renforcée, case formée portes offrent une sécurité maximale avec charnières extra-large 4"(généralement le point le plus faible sur les armoires ordinaires) et disposent d’un axe de charnière de diamètre jumbo 3/8". Le point 3 caractéristiques du mécanisme de verrouillage un 5/16 super forte "autour de barre de verrouillage et guides en nylon pour un fonctionnement silencieux et alignement uniforme. Chrome die cast key locking handles.
Canal rigide renforcé, les étagères formées par boîte ont une capacité de 300 lb et s'ajustent facilement sur des centres de 2 po avec des pinces d'étagère robustes. Cette 48 » de base de W modèle est renforcee 2 poutres en I de conserver la rigidité et la force. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Nombre de tablettes 4
- Type de handle Tour
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction À assembler
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de portes 2
- Nombre de compartiments 5
- Type Meuble de rangement
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Type de porte Solide
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 300 lbs (136,36 kg)
- Numéro de référence du fabricant 493311TN
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Cabinet de stockage Paramount Assemblée facile 48X18X78 Tan
-
Instructions d’assemblage facile paramount Storage Cabinet
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Eric
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
12,50 $
Pièces de rechange
Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 18 « P x 78 « H, bronzage, non assemblé
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange