Classeur à plat Interion® Blueprint – 5 tiroirs – 119 cm (47 po) de largeur – Gris
Ce classeur à plat à 5 tiroirs pour plans d'Interion® By Global Industrial Ce classeur permet de ranger vos documents importants à plat, sans les courber, grâce à des poussoirs à papier articulés et un couvercle de tiroir arrière. Les façades des tiroirs sont à double panneau, avec poignées chromées et porte-étiquettes pratiques. Sa construction robuste en acier de calibre 22, renforcée par des canaux internes, permet un empilage aisé. Les tiroirs à plans coulissent en douceur grâce à des roulements à billes et des glissières de précision. Finition de qualité supérieure résistante aux chocs et aux rayures. Revêtement en poudre gris durable. Socle fermé optionnel surélevant le classeur de 10 cm. Dimensions intérieures du tiroir : 109 cm (L) x 84 cm (P) x 5 cm (H).
Interion par Global Industrial
Référence :WB506826GY
Classeur à plans à 5 tiroirs Interion®, largeur 119 cm (46-3/4 po), gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,379.00
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
| Largeur | 46-3/4 po |
| Profondeur | 35-3/8 po |
| Hauteur | 16 po |
| Poids | 210 lb |
| Hauteur de poche | 2 po |
| Largeur de poche | 43 po |
| Profondeur de poche | 32-3/4 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Classeur à plat |
| Couleur | Gris |
| Nombre de tiroirs | 5 |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | 506826 |
| Type de base | Cadre |
| Marque | Interion par Global Industrial |