Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Interion par Global Industrial

Référence :WB506826PY

Classeur à plans à 5 tiroirs Interion®, largeur 46-3/4 po, couleur mastic

Description du produit
Classeur à plat Interion® pour plans – 5 tiroirs – 119 cm (47 po) de largeur – Mastic

Ce classeur à plat à 5 tiroirs pour plans d'Interion® By Global Industrial Ce classeur permet de ranger vos documents importants à plat, sans les courber, grâce à des poussoirs à papier articulés et un couvercle de tiroir arrière. Les façades des tiroirs, de type « Blueprint », sont composées de deux panneaux, de poignées chromées et de porte-étiquettes pratiques. Sa construction robuste en acier de calibre 22, renforcée par des profilés internes, permet un empilage aisé. Les tiroirs coulissent en douceur grâce à des roulements à billes et des glissières de précision. Finition de qualité supérieure, résistante aux chocs et aux rayures. Revêtement en poudre durable. Un socle fermé (en option) surélève le classeur de 10 cm. Dimensions intérieures du tiroir : 109 cm (L) x 84 cm (P) x 5 cm (H).

PRIX
$1,379.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 5 unités
1379.00
Acheter 6 unités - 10 unités
1309.00Économisez70.00 (5)
Acheter 11 unités
1269.00Économisez110.00 (8)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur46-3/4 po
Profondeur35-3/8 po
Hauteur16 po
Poids210 lb
Hauteur de poche2 po
Largeur de poche43 po
Profondeur de poche33 po

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeClasseur à plat
CouleurMastic
Nombre de tiroirs5
MatérielAcier
Référence fabricant506826PY
Type de baseCadre
MarqueInterion par Global Industrial