Souvent achetés ensemble
Prix : 1 019,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Global™ combinaison meuble assemblé W 36" x 18 « P x 72 » H Tan
Style contemporain et construction durable résister à usage d’entrepôt lourd, ces armoires combler une variété de besoins à un excellent prix. Fait de durable acier laminé à froid, à l’aide de corps de la jauge 24 acier renforcé avec une armature en acier 22 jauge. La chaîne renforcée, case formée portes incluent 3 points de verrouillage avec un 5/16 super forte "autour de barre de verrouillage et nylon guides pour un fonctionnement silencieux et alignement uniforme. Poignée de verrouillage encastrée avec 2 clés de la sécurité. 22 acier étagères sont hauteur réglable par incréments de 2". capacité de plateau 150 lb. Combinaison Cabinet dispose d’étagère supérieure une pleine largeur et 3 moitié étagères et barre de cintre de vêtement pour le stockage de vêtements pleine longueur. À l’intérieur des Dimensions de la partie droite est 19 "W x 17 finition de manteau de poudre Durable « D x 57-1/4 » H.. Meuble assemblé est non restituables.
Style contemporain et construction durable résister à usage d’entrepôt lourd, ces armoires combler une variété de besoins à un excellent prix. Fait de durable acier laminé à froid, à l’aide de corps de la jauge 24 acier renforcé avec une armature en acier 22 jauge. La chaîne renforcée, case formée portes incluent 3 points de verrouillage avec un 5/16 super forte "autour de barre de verrouillage et nylon guides pour un fonctionnement silencieux et alignement uniforme. Poignée de verrouillage encastrée avec 2 clés de la sécurité. 22 acier étagères sont hauteur réglable par incréments de 2". capacité de plateau 150 lb. Combinaison Cabinet dispose d’étagère supérieure une pleine largeur et 3 moitié étagères et barre de cintre de vêtement pour le stockage de vêtements pleine longueur. À l’intérieur des Dimensions de la partie droite est 19 "W x 17 finition de manteau de poudre Durable « D x 57-1/4 » H.. Meuble assemblé est non restituables.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 112 lbs (50,91 kg)
- Épaisseur 24 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 3
- Nombre de tablettes 4
- Type de handle Encastré
- Nombre d’étagères fixes 2
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Clé identique
- Type Cabinet de combinaison
- Nombre de compartiments 6
- Marque Global Industrial
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Numéro de référence du fabricant 269879TN
- Capacité des étagères 150 lbs (68,18 kg)
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MONICA
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : LINDA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cette armoire si parfait pour le soudage à mon engin et abrite une variété de choses liées à la soudure très bien. -
Reviewer : Ed
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le cabinet correspond à nos besoins qui sont de donner à nos travailleurs un casier pour ranger leurs effets personnels ainsi que hors accessoires et vêtements de saison. Les armoires sont bien construits et robuste et je vais commander plus dans l’avenir.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Armoire de rangement industrielle™ combinée Global, 36 po L x 18 po P x 72 po H, beige, assemblée
1019,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange