Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB269902GY

Global Industrial™ Armoire d'entretien, 36" de largeur x 18" de profondeur x 72" de hauteur, à monter, grise

Description du produit
✓ Montage facile
✓ Trois étagères offrant un vaste espace de rangement
✓ Poignée verrouillable avec 2 clés fournies pour plus de sécurité

Organisez facilement vos produits d’entretien et de nettoyage grâce à l’armoire de nettoyage « Global Industrial » ™. Ces armoires de rangement permettent de stocker facilement vos produits d’entretien, ainsi que de ranger balais, serpillières, aspirateurs et bien plus encore. Les armoires comprennent trois étagères à hauteur fixe et sont fabriquées en acier laminé à froid résistant, avec un corps en acier de calibre 20 renforcé par un cadre en acier de calibre 22. Les portes, formées en caisson et renforcées par des profilés en U, sont équipées d’un mécanisme de verrouillage à 3 points avec une barre de verrouillage ronde ultra-résistante de 5/16" et des glissières en nylon pour un fonctionnement silencieux et un alignement parfait. Poignée de verrouillage encastrée avec 2 clés pour plus de sécurité. Dimensions intérieures : 35-3/4" de largeur x 66" de hauteur. Dimensions du compartiment de rangement de droite : 18" de largeur x 38-1/2" de hauteur. La hauteur entre l'étagère du bas et la face inférieure du compartiment de rangement de droite est de 27-1/2". Finition par revêtement en poudre durable. Montage facile.
PRIX
$685.00
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
Largeur36 po
Profondeur18 po
Hauteur72 po
Poids112 lb
Jauge de rayonnage22 ga
Jauge20 ga

Détails du produit

Capacité des étagères300 lb
Nombre d'étagères réglables0
CouleurGris
StyleHauteur totale
Mobile ou fixePapeterie
Nombre de tablettes3
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
Nombre de compartiments4
Référence fabricant269902
Nombre d'étagères fixes4
Type de baseCadre
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an